Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1554553 Herst.-Nr.: P-42008 EAN/GTIN: 0088381968416 |
| |
|
| | |
| Diamant-Bohrkrone 82x60mm Trocken Diamant-Bohrkrone - Trockenbohrkrone - Segementhöhe: 7mm - Anschlußgewinde: M16 - Durchmesser: 82mm - Länge: 60mm - Länge: 60, - Maße: 60 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,516 kg | Länge: | 60 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 141,89* | € 173,43* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 146,91* | € 177,51* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,09* | € 179,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 154,33* | € 187,87* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,03* | € 222,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|