| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1553986 Herst.-Nr.: P-09977 EAN/GTIN: 0088381922999 |
| |
|
| | |
| Diamant-Bohrkrone 101x400mm Nass Diamant-Bohrkrone - Nassbohrkrone - Segementhöhe: 9mm - Anschlußgewinde: M30 - Durchmesser: 101mm - Länge: 400mm - Länge: 400, - Maße: 400 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,863 kg | Länge: | 400 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 229,54* | € 266,50* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,08* | € 266,74* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 236,56* | € 271,37* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,78* | € 273,63* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 300,03* | € 341,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|