Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1549733 Herst.-Nr.: TW1000 EAN/GTIN: 0088381062855 |
| |
|
| | |
| Schlagschrauber TW1000 Makita Der Makita Schlagschrauber TW1000 ist kräftigste seiner Klasse. Er wurde für schwerste Schraubarbeiten im Maschinenbau oder zum Einsatz in der Schwerindustrie konzepiert. Unglaubliche 1.000 Nm Drehmoment sind unschlagbar. Auf einen Blick: - Profi-Schlagschrauber mit extrem hohem Drehmoment für schwerste Schraubarbeiten - Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Linkslauf - Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss für härteste Beanspruchung - Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten - Gummimanschetten schützen empfindliche Gehäuseteile - Hochwertige Bronze-Kohlebürsten von außen wechselbar Mitgeliefertes Zubehör: - Seitengriff - Steckschlüsseleinsatz SW 41-80" - Gewicht: 8,6 kg, - Produktmaße: 382 x 110 x 290 mm, - Schallleistungspegel: 114 dB(A), - Schlagzahl: 1.500 min-1, - Werkzeugaufnahme: 25,4mm (1") Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8,6 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 727,84* | € 774,02* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 738,71* | € 779,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 756,74* | € 803,59* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 762,67* | € 803,59* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 870,72* | € 914,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|