Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine DBM080 Makita


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine DBM080 Makita
Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine DBM080 Makita
Artikel-Nr.:
     400-1549687
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DBM080
EAN/GTIN:
     0088381043793
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine DBM080 Makita


Die DBM080 überträgt dank ihres D-förmigen, um 360° drehbaren Griffs die eingesetzten Kräfte optimal auf das Werkzeug und bleibt selbst bei starken Belastungen sehr erschütterungsarm.
Alle Vorzüge auf einen Blick:
- Erschütterungsarmes Bohren bis 82 mm Ø mit diamantbestückten Trocken-Bohrkronen
- Ideal für die Elektro- und Sanitärinstallation
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Konstantelektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Mit Sanftanlauf, Überstromschutz und Motortemperaturüberwachung zum Schutz vor Motorschäden
- Seitengriff um 360° drehbar
- Handgriff in D-Form zur optimalen Kraftübertragung auf das Werkzeug

- Leistungsaufnahme: 1.300 W
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 2.000 min-1
- Bohrdurchmesser: max. 82 mm
- Werkzeugaufnahme: M18
- Spannhalsdurchmesser: 46 mm
- Gewicht: 3,4 kg
Mitgeliefertes Zubehör:
- Seitengriff "
- Gewicht: 3,4 kg, - Schalldruckpegel: 79 dB(A), - Schallleistungspegel: 88 dB(A), - Werkzeugaufnahme: M18





Weitere Informationen:
Gewicht:
3,4 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 303,48*
€ 344,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 306,00*
€ 345,42*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,39*
€ 354,88*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,32*
€ 375,57*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,86*
€ 436,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,31*
€ 519,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,86*
€ 496,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,10*
€ 485,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,61*
€ 479,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,86*
€ 472,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.