Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Gang-Schrauber 6807 Makita


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2-Gang-Schrauber 6807 Makita
2-Gang-Schrauber 6807 Makita
Artikel-Nr.:
     400-1549630
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     6807
EAN/GTIN:
     0088381028103
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrschrauber
Elektrobohrschrauber
Elektro-Trockenbauschrauber
Elektronik-Schrauber

2-Gang-Schrauber 6807 Makita


Mit dem 2-Gang-Schrauber 6807 von Makita haben Sie Ihre Schrauben im Griff. Durch das einfache Einstellsystem des Tiefenanschlages lassen sich Schrauben immer mit gleichbleibender Einschraubtiefe verschrauben.
Auf einen Blick:
- 2-Gang-Schrauber mit hohem Drehmoment bis 35 Nm
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguß
- Neuentwickeltes, leicht zu bedienendes Tiefenanschlageinstellsystem für Serienverschraubungen mit gleichbleibender Einschraubtiefe
- Feineinstellbare Einschraubtiefe
- Tiefenanschlag leicht entfernbar
- Großflächiger Einschaltknopf mit Elektronik und optimal plaziertem R/L-Lauf-Schalter
- Geräuschlose Abschaltung

- Leistungsaufnahme: 500 W
- Leerlaufdrehzahl: 1. Gang/2. Gang: 0-1.000 min-1 / 0-2.200 min-1
- Max. Drehmoment: 35 Nm
- Werkzeugaufnahme: 6,3mm (1/4")
- Gewicht: 2,0 kg
Mitgeliefertes Zubehör:
- Seitengriff
- Führungshülse
- Dauermagnethalter
- PH Bit 2 x 25 mm "
- Gewicht: 2 kg, - Produktmaße: 318 mm, - Werkzeugaufnahme: 6,3mm (1/4")





Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 332,59*
€ 375,82*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,52*
€ 379,08*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,79*
€ 382,38*
Frei Haus
ab € 339,29*
€ 384,87*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,05*
€ 448,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,45*
€ 533,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,60*
€ 520,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,66*
€ 507,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,98*
€ 498,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,05*
€ 478,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.