Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitungsbox NEWS 5800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitungsbox NEWS 5800 W
Zeitungsbox NEWS 5800 W
Zeitungsbox NEWS 5800 W
Zeitungsbox NEWS 5800 W
Zeitungsbox NEWS 5800 W
Artikel-Nr.:
     400-1543178
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     NEWS 5800 W
EAN/GTIN:
     4003482612309
Suchbegriffe:
Zeitungsbox
Zeitungsfach
Zeitungsrolle
zeitungsbox weiß

Zeitungsbox NEWS 5800 W


Die BURG-WÄCHTER Zeitungsbox News 5800 aus Stahl ist vollflächig verzinkt und strukturlackiert. Sie passt zu den BURG-WÄCHTER Briefkastenmodellen Holiday 5842, Letter 5832 und Daily 5861. Die Box ist beiseitig geöffnet.
- Breite: 400, - Farbe: Weiß, - Gewicht: 0,805 kg, - Höhe: 120, - Länge: 120

Farbe Weiss



Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0,805 kg
Länge:
120
Breite:
400
Höhe:
120
Weitere Suchbegriffe: zeitungsbox, zeitungsbox burgwächter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,04*
€ 21,59*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 15,22*
€ 21,60*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 18,51*
€ 25,66*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 19,76*
€ 27,89*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 27,03*
€ 36,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.