Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten MAIL 5877


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten MAIL 5877
Briefkasten MAIL 5877
Briefkasten MAIL 5877
Briefkasten MAIL 5877
Briefkasten MAIL 5877
Briefkasten MAIL 5877
Artikel-Nr.:
     400-1543145
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     MAIL 5877 SI
EAN/GTIN:
     4003482611302
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burg wächter briefkasten silber
briefkasten burg wächter

Briefkasten MAIL 5877


Der BURG-WÄCHTER Stahl-Briefkasten Mail 5877 ist vollflächig verzinkt und einbrennlackiert. Der Einwurf-Schlitz im Format DIN C4 ermöglicht die Zustellung von vielen verschieden Umschlagsgrößen. 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Der Briefkasten entspricht der Norm EN 13724.
- Breite: 362, - Gewicht: 2,511 kg, - Höhe: 100, - Länge: 322

Farbe Silber



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,511 kg
Länge:
322
Breite:
362
Höhe:
100
Weitere Suchbegriffe: briefkasten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 39,04*
€ 51,80*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 39,78*
€ 51,81*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 40,35*
€ 52,72*
Lager 400
102
1
€ 4,95*
ab € 42,00*
€ 54,45*
1 Tag
3
2
Frei Haus
ab € 39,93*
€ 54,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.