Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Komet navy/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weste Komet navy/schwarz
Weste Komet navy/schwarz
Artikel-Nr.:
     400-1539356
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     222008300M
EAN/GTIN:
     4031973065808
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste

Weste Komet navy/schwarz


Weste »Komet«

Eigenschaften:
•Winddicht
Ausführung:
•Verlängerter Rücken
•Reflexstreifen am Schulterbesatz
•Innenkragen mit weichem Fleece
•Stifttaschen
•Brusttasche mit Reißverschluss
•Seiten-Blasebalgtaschen mit Patten und zusätzlichem Seiteneingriff
•Brustinnentasche und Handytasche mit Patte innen
•Reißverschluss für Emblemservice innen, wattiert
Material:
•Oberstoff: 100 % Polyester
•Futter: 100 % Polyester
•Wattierung: 100 % Polyester
- Farbe: navy-schwarz, - Größe: M, - Material: Oberstoff: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester, Wattierung: 100 % Polyester

Größe M



Weitere Informationen:
Farbe:
navy-schwarz
Gewicht:
0,64 kg
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester, Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: arbeitswesten schwarz, arbeits weste, arbeitsweste m, Westen, ELUTEX, Weste, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 37,48*
€ 50,59*
2 Tage
21
€ 7,90*
ab € 38,82*
€ 50,80*
2 Tage
21
€ 4,90*
ab € 38,93*
€ 51,00*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 38,8967*
€ 51,0467*
Lager 400
21
€ 4,95*
ab € 48,23*
€ 61,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.