Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Eclipse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrille Eclipse
Schutzbrille Eclipse
Artikel-Nr.:
     400-1539283
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2250317000
EAN/GTIN:
     5038428034470
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille Eclipse


Einscheibenbrille »Eclipse«

Eigenschaften:
•Modische Einscheibenbrille
•Verstellbare Bügel
•Große Sichtscheibe
•Hält höheren Temperaturen stand
Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonat
Rahmenfarbe: schwarz


Ausführung getönt



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,052 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
93
20
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 7,61*
1
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 8,72*
2 Tage
123
1
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 8,81*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,71*
€ 8,81*
Lager 400
123
1
€ 4,95*
ab € 7,67*
€ 11,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.