Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweganzug Tychem C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweganzug Tychem C
Einweganzug Tychem C
Artikel-Nr.:
     400-1539173
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     22303022XL
EAN/GTIN:
     5450208004662
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

Einweganzug Tychem C


Einweganzug Tychem® »2000C«

Eigenschaften:
•Schutzklasse: Kat. III, Typ 3B, 4, 5, 6
•Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug
•Flüssigkeitsdicht bis 2 bar
•Antistatisch
•Für den Einsatz in verschiedenen Ex-Zonen geeignet
•Barriere gegenüber konzentrierten anorganischen Chemikalien
Ausführung:
•Daumenschlaufe, für Überkopfarbeiten geeignet
•Heiß überklebte Nähte für höchsten Schutz
•Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung
•Eingeklebter Rückengummi
•Erfüllt die EN 14126 (biol. Gefahrstoffe) in den höchsten Klassen
Material: Tychem® C
Anwendungsbereiche: Schutz vor konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen, wie z. B. chemische und pharmazeutische Industrie, Seuchen- und Katastrophenschutz, Galvanikbetriebe, Stahlwerke, Industriereinigung, Dekontamination von verseuchten Böden
Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605
- Farbe: gelb, - Größe: 2XL, - Material: Tychem® C

Größe Gr. XXL



Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,42 kg
Material:
Tychem® C
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einwegschutzanzug gelb tychem, einmalanzug gelb, einmalanzug tyvek, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Dupont, Nemours, S.a.r.l./Tyvek, Einweg-Schutzkleidung, Einwegschutzoverall, Anzug, Arbeitsoverall, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, Chemikalienschutzkleidung, 00000000
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 13,45*
€ 17,92*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 14,91*
€ 19,16*
2 Tage
30
1
€ 5,50*
ab € 14,87*
€ 19,19*
1 Tag
191
1
€ 5,50*
ab € 16,13*
€ 20,77*
Lager 400
290
1
€ 4,95*
ab € 25,05*
€ 31,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
C10954539
ab € 5,78*
Ähnlich
DuPont
ab € 32,42*
Ähnlich
DuPont
D13395589
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.