Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Tricotril 736, L 300mm,Gr.8,grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Tricotril 736, L 300mm,Gr.8,grün
Handschuh Tricotril 736, L 300mm,Gr.8,grün
Artikel-Nr.:
     400-1539109
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2240146008
EAN/GTIN:
     4008198773689
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Tricotril 736, L 300mm,Gr.8,grün


Chemikalienschutzhandschuh »Tricotril® 736«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004
Eigenschaften:
•Breite Chemikalienbeständigkeit
•Gute mechanische Belastbarkeit
•Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
•Hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten
•Hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots
•Naturlatexfrei
•Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit
•Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
Ausführung:
•Stulpe
•Komplett beschichtet
•Profilierung
•AQL (EN 374): 0,65
Anwendungsbereiche: Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Arbeiten in Galvanikbereichen, Petrochemie, Chemische Industrie
Material: Nitril, Baumwolle
Länge: 290–310 mm
Stärke: 1,5 ± 0,2 mm
Farbe: grün
- Größe: 8
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,119 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, sicherheitshandschuhe nitrilschaum größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Schutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh, Handschutz, KCL, GmbH, Handschuh, Handschuhe, Schutz-Handschuh, 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 13,90*
€ 16,81*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 17,56*
6 Tage
250
10
Frei Haus
ab € 14,76*
€ 17,68*
10
€ 4,90*
ab € 14,55*
€ 17,76*
Lager 400
50
10
Frei Haus
ab € 21,91*
€ 25,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 25,87*
€ 30,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,56*
€ 29,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,91*
€ 26,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 258,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
073610141X
ab € 12,89*
Sonstiges
KCL
073611141X
ab € 13,98*
Sonstiges
KCL
073608141X
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.