Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Camapur Comfort625,antistatisch,Gr.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschuh Camapur Comfort625,antistatisch,Gr.8
Handschuh Camapur Comfort625,antistatisch,Gr.8
Artikel-Nr.:
     400-1539106
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2240155008
EAN/GTIN:
     4008198762584
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Camapur Comfort625,antistatisch,Gr.8


Montagehandschuh »Camapur® Comfort Antistatik 625«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, erfüllt die Anforderung der EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
Eigenschaften:
•Hohe Atmungsaktivität
•Exzellente Passform
•Extrem gute Feinfühligkeit
•Griffsicher bei ölbenetzten Teilen
•Geraute PU-Beschichtung
•Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
•Waschbar
•Größe anhand der Paspelierung erkennbar
•Nahtloses Trikot
•Strickbund
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chip-Bearbeitung, Mikroelektronik
Material: Polyurethan, Polyamid, Kupfer
Länge: 220–260 mm
Stärke: 0,8 ± 0,1 mm
Farbe: beige
- Größe: 8
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,025 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh m, Mehrzweck-Handschuh, Nitrilhandschuh, Mehrzweckhandschuh, Handschuhe, Schutzhandschuh, Handschutz, KCL, GmbH, Handschuh, Kälteschutzhandschuh, Schutz-Handschuh, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 5,44*
€ 5,44*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,76*
€ 6,11*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 5,04*
€ 6,41*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 5,03*
€ 6,45*
Lager 400
70
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1832200006
ab € 4,45*
Sonstiges
KCL
625-10
ab € 4,31*
Sonstiges
KCL
625-9
ab € 4,36*
Sonstiges
KCL
062507941E
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.