Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Camapur Comfort625,antistatisch,Gr.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschuh Camapur Comfort625,antistatisch,Gr.10
Handschuh Camapur Comfort625,antistatisch,Gr.10
Artikel-Nr.:
     400-1539105
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2240155010
EAN/GTIN:
     4008198762508
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Camapur Comfort625,antistatisch,Gr.10


Montagehandschuh »Camapur® Comfort Antistatik 625«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, erfüllt die Anforderung der EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
Eigenschaften:
•Hohe Atmungsaktivität
•Exzellente Passform
•Extrem gute Feinfühligkeit
•Griffsicher bei ölbenetzten Teilen
•Geraute PU-Beschichtung
•Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
•Waschbar
•Größe anhand der Paspelierung erkennbar
•Nahtloses Trikot
•Strickbund
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chip-Bearbeitung, Mikroelektronik
Material: Polyurethan, Polyamid, Kupfer
Länge: 220–260 mm
Stärke: 0,8 ± 0,1 mm
Farbe: beige
- Größe: 10
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe xl, Mehrzweck-Handschuh, Nitrilhandschuh, Mehrzweckhandschuh, Handschuhe, Schutzhandschuh, Handschutz, KCL, GmbH, Handschuh, Kälteschutzhandschuh, Schutz-Handschuh, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 5,44*
€ 5,44*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 5,63*
7 Tage
40
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,78*
€ 6,10*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,30*
€ 6,18*
Lager 400
147
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 9,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1832200006
ab € 4,44*
Sonstiges
KCL
625-8
ab € 4,49*
Sonstiges
KCL
625-9
ab € 4,37*
Sonstiges
KCL
062507941E
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.