Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandsch.Datong,Nitril,Gr.8,grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Feinstrickhandsch.Datong,Nitril,Gr.8,grau
Feinstrickhandsch.Datong,Nitril,Gr.8,grau
Artikel-Nr.:
     400-1539049
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     2240074008
EAN/GTIN:
     4025888160093
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Feinstrickhandsch.Datong,Nitril,Gr.8,grau


Strickhandschuh »Datong«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Passform wie eine zweite Haut
•Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit
•Gutes Tastempfinden
•Flüssigkeitsabweisend
•Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Material: 100 % Polyamid (Nylon), teilbeschichtet mit Nitrilschaum
Farbe: grau-schwarz
- Größe: 8
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,05 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Feinstrickhandschu, Nitrilschaumhandschuh, Fein-Strick-Handschuhe, Handschuhe, Schutzhandschuh, Fein-Strick-Handschuh, Handschuh, Strick-Handschuh, stronghand®, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
180
24
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,47*
3 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 1,0424*
€ 1,5024*
1 Tag
180
12
€ 4,90*
ab € 1,05*
€ 1,51*
1 Tag
180
12
€ 7,90*
ab € 1,06*
€ 1,52*
Lager 400
180
12
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 24,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.