Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle evercushion


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Einlegesohle evercushion
Einlegesohle evercushion
Artikel-Nr.:
     400-1539040
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     2210086042
EAN/GTIN:
     4018623964414
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle

Einlegesohle evercushion


Einlegesohle »evercushion® pro«

Ausführung:
•Hochleistungs-Einlegesohle mit neuer Wellenstruktur
•Optimale Dämpfung vom Moment des Auftritts bis hin zur natürlichen Laufbewegung des Fußes
•Druckzonen werden maximal entlastet
•Atmungsaktiv durch haltbaren Textilbezug und perforierten Vorderfußbereich
Material: Polyurethan
- Größe: 42

Größe 42



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: puma einlegesohle, einlegesohle, Sohle, Sohlen, PUMA®, Fußbett, ISM, Heinrich, Krämer, GmbH, Co., Einlage, Innensohle, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 7,58*
€ 10,70*
3 Tage
20
1
€ 7,50*
ab € 7,58*
€ 10,72*
3 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 7,68*
€ 10,87*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 7,69*
€ 11,19*
Lager 400
31
1
€ 4,95*
ab € 11,57*
€ 15,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,72*
€ 18,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,27*
€ 18,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,73*
€ 16,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
204750200000042
ab € 5,35*
Ähnlich
ISM
204850700000042
ab € 6,83*
Ähnlich
ISM
204510500000037
ab € 9,83*
Ähnlich
ISM
204500200000039
ab € 7,57*
Ähnlich
ISM
204500200000040
ab € 7,64*
Ähnlich
ISM
204500200000041
ab € 7,58*
Ähnlich
ISM
204500200000043
ab € 7,53*
Ähnlich
ISM
204500200000044
ab € 7,56*
Ähnlich
ISM
204500200000045
ab € 7,58*
Ähnlich
ISM
204500200000046
ab € 7,59*
Ähnlich
ISM
204500200000047
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.