Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzpilotenjacke Roland


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzpilotenjacke Roland
Warnschutzpilotenjacke Roland
Artikel-Nr.:
     400-1538148
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     22302462XL
EAN/GTIN:
     4025888129137
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke

Warnschutzpilotenjacke Roland


Warnschutz-Pilotenjacken »TOM« und »ROLAND«

Eigenschaften:
•Wasserdicht, winddicht
Ausführung:
•Kapuze im Kragen integriert
•Ärmel abnehmbar
•Ärmeltasche, zwei Brusttaschen mit Patte
•Stifttaschen und Handytasche
•Zwei Seiten- und eine Innentasche
•Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund
•Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
•Obermaterial aus Oxford-Gewebe
Material:
•Obermaterial: 100 % Polyester, PU-beschichtet
•Futter: 100 % Polyester
•Wattierung: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343, Klasse 3/1, EN ISO 13688
- Farbe: gelb, - Größe: 2XL

Größe XXL



Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
1,38 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
€ 5,99*
ab € 19,99*
€ 26,96*
€ 4,90*
ab € 29,33*
€ 39,62*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,75*
€ 39,88*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 32,2524*
€ 41,9924*
Lager 400
17
€ 4,95*
ab € 39,76*
€ 51,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.