Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzpilotenjacke Tom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzpilotenjacke Tom
Warnschutzpilotenjacke Tom
Artikel-Nr.:
     400-1538147
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     22302451XL
EAN/GTIN:
     4025888129182
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke

Warnschutzpilotenjacke Tom


Warnschutz-Pilotenjacken »TOM« und »ROLAND«

Eigenschaften:
•Wasserdicht, winddicht
Ausführung:
•Kapuze im Kragen integriert
•Ärmel abnehmbar
•Ärmeltasche, zwei Brusttaschen mit Patte
•Stifttaschen und Handytasche
•Zwei Seiten- und eine Innentasche
•Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund
•Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
•Obermaterial aus Oxford-Gewebe
Material:
•Obermaterial: 100 % Polyester, PU-beschichtet
•Futter: 100 % Polyester
•Wattierung: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343, Klasse 3/1, EN ISO 13688
- Farbe: orange, - Größe: XL

Größe XL



Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gewicht:
1,36 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,14*
€ 28,98*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 21,77*
€ 29,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,55*
€ 34,79*
4 Tage
19
€ 4,79*
ab € 30,56*
€ 39,71*
Lager 400
22
€ 4,95*
ab € 39,97*
€ 51,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.