Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Protomaster


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel Protomaster
Sicherheitsstiefel Protomaster
Artikel-Nr.:
     400-1538018
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     2210122046
EAN/GTIN:
     8713197301370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Sicherheitsstiefel Protomaster


Sicherheitsstiefel »Protomastor«, S5 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA
Ausführung: Beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: gelb
- Größe: 46

Größe Gr. 46



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,66 kg
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
152
€ 4,90*
ab € 15,36*
€ 15,36*
1 Tag
3
€ 3,95*
ab € 14,13*
€ 18,36*
3 Tage
136
€ 4,79*
ab € 14,16*
€ 18,37*
1 Tag
152
€ 4,90*
ab € 14,17*
€ 18,45*
Lager 400
154
€ 4,95*
ab € 19,99*
€ 25,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,72*
€ 30,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,37*
€ 30,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,19*
€ 28,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,60*
€ 28,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,37*
€ 26,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,99*
€ 23,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
142YP40
ab € 14,10*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-38
ab € 15,78*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-39
ab € 13,81*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-41
ab € 13,75*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-42
ab € 14,09*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-43
ab € 13,55*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-44
ab € 13,38*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-45
ab € 13,59*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-47
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.