Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Protomaster


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel Protomaster
Sicherheitsstiefel Protomaster
Artikel-Nr.:
     400-1538017
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     2210122045
EAN/GTIN:
     8713197301363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Sicherheitsstiefel Protomaster


Sicherheitsstiefel »Protomastor«, S5 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA
Ausführung: Beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: gelb
- Größe: 45

Größe Gr. 45



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
168
1
€ 4,90*
ab € 15,13*
€ 15,13*
3 Tage
160
1
€ 4,79*
ab € 13,55*
€ 17,60*
1 Tag
168
1
€ 4,90*
ab € 13,65*
€ 17,64*
1 Tag
168
1
Frei Haus
ab € 14,77*
€ 19,03*
Lager 400
213
1
€ 4,95*
ab € 20,14*
€ 25,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,59*
€ 30,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,99*
€ 29,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,81*
€ 28,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,34*
€ 27,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,29*
€ 26,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,14*
€ 23,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
142YP40
ab € 14,09*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-38
ab € 15,84*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-39
ab € 13,78*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-41
ab € 13,71*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-42
ab € 14,15*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-43
ab € 13,64*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-44
ab € 13,41*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-46
ab € 14,08*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-47
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.