Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichschiene Nr.47315/92 LM bronze 1000mm SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teppichschiene Nr.47315/92 LM bronze 1000mm SB
Teppichschiene Nr.47315/92 LM bronze 1000mm SB
Artikel-Nr.:
     400-1537276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816006276
EAN/GTIN:
     4330816006276
Suchbegriffe:
Teppichleisten
Teppichschienen
Übergangsprofil
teppichleiste 50x1000mm

Teppichschiene Nr.47315/92 LM bronze 1000mm SB


Teppichschiene

•Leichtmetall
•Lochung mittig
•Mit Schrauben und Dübeln
•SB-verpackt
- Breite: 30, - Farbe: bronze, - Länge: 1000





Weitere Informationen:
Farbe:
bronze
Gewicht:
0,12 kg
Länge:
1000
Breite:
30
Weitere Suchbegriffe: teppichleisten, Teppichschiene, Messingschiene, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 4,22*
€ 6,70*
1 Tag
11
1
€ 8,50*
ab € 4,69*
€ 7,09*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,15*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 5,3406*
€ 7,8406*
Lager 400
11
1
€ 4,95*
ab € 7,21*
€ 10,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.