| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1537238 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4330816013892 EAN/GTIN: 4330816013892 |
| |
|
| | |
| Stangenscharnier vermessingt 900mm SB Stangenscharnier •Vermessingt •Stärke 0,7 mm Inhalt: In SB-Verpackung, mit Schrauben. - Breite: 20, - Länge: 900 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,16 kg | Länge: | 900 | Breite: | 20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,24* | € 3,47* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,79* | € 3,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,6422* | € 4,0322* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,67* | € 4,07* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,64* | € 5,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|