Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stahl Segmentbogen 10 x 128mm matt vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Segmentbogen 10 x 128mm matt vernickelt
Stahl Segmentbogen 10 x 128mm matt vernickelt
Stahl Segmentbogen 10 x 128mm matt vernickelt
Artikel-Nr.:
     400-1537188
Hersteller:
     ZEUS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784300063
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Handgriffe
Holzgriff
Segmentbögen
Segmentbogen Ø 10 x 128 mm
Stahl, im Polybeutel einzeln verpackt.
Oberfläche: vernickelt matt
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe stahl, 128mm bügelgriff
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 3,07*
€ 4,19*
Lager 400
k.A.
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,31*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Messing Zylinderknopf 18 mm Edelstahloptik
ZEUS
ab € 3,68*
Ähnlich
Möbelgriffschrauben M 4x15 (Pack 50 Stück) FORMAT
ZEUS
ab € 1,25*
Ähnlich
Möbelgriffschrauben M 4x40 (Pack 100 Stück) FORMAT
ZEUS
ab € 4,36*
Ähnlich
Segmentbogen gr. Metall Edelstahloptik Ba96
ZEUS
ab € 2,75*
Ähnlich
Va Bügelgriff 10 x 96 mm Edelstahl feinmatt
ZEUS
ab € 6,10*
Ähnlich
Va Relinggriff 10 x 128 mmEdelstahl feinmatt
ZEUS
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG