| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1537059 Herst.-Nr.: 4023149161742 EAN/GTIN: 4023149161742 |
| |
|
| | |
| Bremsklappenhalter Glanzmetall 350 - 400 mm Bremsklappenhalter, Ganzmetall •Gehäuse aus Zinkdruckguss •Führungsteile Stahl vernickelt •Bremssystem mit Feineinstellung •Für Klappenfach •Linke Ausführung Hinweis: Durch Umstellen des Fußes auch rechts verwendbar. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,206 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,43* | € 9,60* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,8541* | € 9,6541* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,8541* | € 9,6541* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,8759* | € 10,5059* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,73* | € 21,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|