Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ovalform-Schwimmbecken-Set Ferrara


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ovalform-Schwimmbecken-Set Ferrara
Ovalform-Schwimmbecken-Set Ferrara
Artikel-Nr.:
     400-1526768
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     503010250VS
EAN/GTIN:
     4047778511990
Suchbegriffe:
Gartenpool

Ovalform-Schwimmbecken-Set Ferrara


Unsere hochwertigen EXKLUSIV-Ovalformbecken werden komplett in die Erde eingebaut. Zwei gemauerte Stützwände an den Längsseiten und eine Magerbetonhinterfüllung in den Rundungen sind zur Stabilisierung des Beckens notwendig. Sie sind entweder als praktische Komplett-Sets mit Technik und Zubehör oder als Einzelbau-Becken ohne Zubehör erhältlich. Für alle Becken der EXKLUSIV-Serie ist eine stabile Betonbodenplatte erforderlich. Alle Becken sind bei sachgemäßer Pflege winterfest. Es ist erforderlich, jedes Schwimmbecken mit einem Bodenschutzvlies gegen mechanische Beschädigungen zu schützen. Vlies gehört nicht zum Set).

Die EXKLUSIVBecken-Sets Ovalform enthalten:
- Schwimmbadfolie 0,6 mm, PVC, adriablau, frostbeständig, UV-stabilisiert, besonders einfache und passgenaue Montage durch angeschweißtes Keilprofil.
- Stahlwand 0,6 mm (bei Beckentiefe 1,50 m = 0,8 mm), verzinkt und schutzlackiert, außen zusätzlich kunststoffbeschichtet.
- Leichte Montage durch Verbindung mit Alu-Steckprofil (kein Verschrauben der Stahlwand erforderlich).
- Hochwertige Kunststoff-Profile (Handlauf und Bodenschiene)
- Sandfilteranlage (je nach Beckengröße) inkl. Sand
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse
- Edelstahlleiter
- Anschlusszubehör
- Produktart: Pool

3,20 x 5,25 x H1,20m



Weitere Informationen:
Gewicht:
182 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwimmbecken, Ferrara, Pool, Tiefbeckenset, Ovalformbeckenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.294,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.442,26*
€ 1.716,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.427,39*
€ 1.698,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,18*
€ 1.628,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,59*
€ 1.584,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.294,29*
€ 1.540,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.