Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer Nr. 24, schwarz, 30x26mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Türpuffer Nr. 24, schwarz, 30x26mm
Türpuffer Nr. 24, schwarz, 30x26mm
Artikel-Nr.:
     400-1525437
Hersteller:
     Prestien & Knüppel
Herst.-Nr.:
     4332163676218
EAN/GTIN:
     4332163676218
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden

Türpuffer Nr. 24, schwarz, 30x26mm


Gummi-Türpuffer mit Metall-Öse
- Höhe: 26, - Material: Gummi
VE = 50 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,028 kg
Material:
Gummi
Höhe:
26
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpuffer, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1350
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 0,89*
1 Tag
1350
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,92*
€ 1,01*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 30,46*
€ 40,95*
1 Tag
27
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 32,53*
€ 40,95*
Lager 400
1350
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,24*
€ 43,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 43,92*
€ 52,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 42,42*
€ 50,48
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 41,24*
€ 49,08
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8248* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 2.196,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.