| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1525368 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163424024 EAN/GTIN: 4332163424024 |
| |
|
| | |
| Müllbeutel 24 l, transparent 49x60cm, Rolle a 50 Stück Mülleimerbeutel •HDPE •Mit Sternverschweißung - Breite: 490, - Farbe: transparent, - Höhe: 600 1 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Gewicht: | 0,12 kg | Breite: | 490 | Höhe: | 600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfalltüten transparent 24 liter, abfallbeutel, abfallbeutel transparent, Abfalleimerbeutel, Abfallsammler, Kunststoff-Abfallsäcke, Müllsack, Kunststoff-Säcke, Abfallsäcke, Papier-Abfallsäcke, Beutel, Mülleimer-Beutel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | 20 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 0,72* | € 1,03* | | | | | 2 Tage | | | 40 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 0,77* | € 1,09* | | | | | 2 Tage | | | 40 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 0,78* | € 1,11* | | | | | | | | 40 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 0,73* | € 1,12* | | | | Lager 400 | | | | 40 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 1,23* | € 1,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0246* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen | Mindestbestellmenge: 40 Rollen ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|