Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanf-Gerüststricke 10mm x 3,0 m mit 1 Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanf-Gerüststricke 10mm x 3,0 m mit 1 Öse
Hanf-Gerüststricke 10mm x 3,0 m mit 1 Öse
Artikel-Nr.:
     400-1525148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784196659
EAN/GTIN:
     4317784196659
Suchbegriffe:
Gerüststrick
Hanfseil
hanfseil

Hanf-Gerüststricke 10mm x 3,0 m mit 1 Öse


Hanf-Gerüststrick, gedreht, mit einer Öse

•Aus Naturfaser der Hanfpflanze (dient als Vorlage der Polyfaser)
•UV-stabilisiert
•Schwimmfähig, Festigkeit bei Nässe erhöht
- Material: Hanf
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,084 kg
Material:
Hanf
Weitere Suchbegriffe: Seil, Hanf-Grüststrick, Textil-Seil, Grüststrick, Hanf-Gerüststrick, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 1,86*
6 Tage
114
1
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 2,11*
2 Tage
114
1
€ 4,90*
ab € 1,37*
€ 2,11*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,40*
€ 2,16*
Lager 400
113
1
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.