Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 60 l, transparent 63x74cm, Standard


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllbeutel 60 l, transparent 63x74cm, Standard
Müllbeutel 60 l, transparent 63x74cm, Standard
Artikel-Nr.:
     400-1524997
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163424055
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Kunststoffsack
Müllbeutel
Mülleimer-Beutel
Aus Niederdruck-Polyethylen (HDPE).Rolle a 50 Stck.
Liter l: 60 l - Standard
Farbe: transparent
Maße: 63 x 74 cm
Weitere Suchbegriffe: Mülleimerbeutel, Mülltüten, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 60 liter transparent, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, transparent, 63x74cm, Standard, Rollen, Mülleimer, BeutelAus, Niederdruck, Polyethylen, (HDPE), Lieferung, jeweils, Stck/Karton, Liter, StandardFarbe, transparentMaße, cmRollen, Karton, 40Rollen, Palette
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 3,95*
ab € 1,09*
€ 1,24*
40
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,24*
40
€ 3,95*
ab € 1,21*
€ 1,35*
40
€ 4,75*
ab € 1,25*
€ 1,40*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,69*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,69*
€ 3,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0384* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4332163424024
ab € 0,67*
Ähnlich
Becker Verpackungen
9000466360
ab € 0,209*
Ähnlich
Becker Verpackungen
9000466362
ab € 1,06*
Ähnlich
k.A.
21775
ab € 0,75*
Ähnlich
WBV
410526
ab € 0,46*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG