Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindetücher - S100 - 38x46x1cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölbindetücher - S100 - 38x46x1cm
Ölbindetücher - S100 - 38x46x1cm
Artikel-Nr.:
     400-1524719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163766636
EAN/GTIN:
     4332163766636
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle

Ölbindetücher - S100 - 38x46x1cm


Ölbindetuch

•Aufnahmekapazität bis zum 25-Fachen seines Eigengewichtes an Öl und organischen Flüssigkeiten
•Beseitigung kleiner Ölverschmutzungen
•Auffangen von Tropfölen an Maschinen
•Aufnahme von Öl auf Wasserpfützen
•Ölaufsaugend und wasserabstoßend
- Breite: 40, - Farbe: weiß, - Länge: 50
1 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,076 kg
Länge:
50
Breite:
40
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, oil sorbent pad, öl aufsaugtuch, ölbindevlies tücher, Ölbindemittel, Abstreumittel, Öl-Bindetücher, Bindetücher, Ölbindetücher, Bindemittel, QR4030176, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1180
10
€ 8,50*
ab € 1,12*
€ 1,66*
2 Tage
1000
10
€ 6,99*
ab € 1,3976*
€ 1,9976*
2 Tage
1180
10
€ 4,90*
ab € 1,40*
€ 2,00*
1 Tag
1180
10
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,02*
Lager 400
1190
10
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
1 Stück enthält 0,18 m² (ab € 11,11112* pro m²)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.