| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1522832 Herst.-Nr.: 787706 EAN/GTIN: 4003318787706 |
| |
|
| | |
| Fenstersicherung FTS 3003 B SB STABILER BOLZENVERSCHLUSS Zuverlässige Fenster-Zusatzsicherung für nach innen öffnende Fenster. Setzen Sie Einbrechern hohen Widerstand entgegen. Diese Zusatzsicherung schützt Ihre Fenster und Fenstertüren aus Aluminium, Holz oder Kunststoff. Die Sicherung eignet sich für nach innen öffnende Fenster. Sie verriegelt mit einem stabilen Bolzenverschluss. Nur beim Öffnen wird ein Schlüssel benötigt. Alle sicherheitsrelevanten Teile der Sicherung sind aus gehärtetem Stahl. Der Schlosskasten wird auf dem Fensterflügel montiert, das Schließblech auf dem Rahmen. - Breite: 78, - Gewicht: 429 g, - Höhe: 58 Sicherung + 2 Schlüssel
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 429 g | Breite: | 78 | Höhe: | 58 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fenstersicherung;Sicherung;Einbruchsicherung;Einbruchschutz |
| | |
| |