| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1521895 Herst.-Nr.: 4330816264904 EAN/GTIN: 4330816264904 |
| |
|
| | |
| Türpuffer Nr. 19 rot 40X50mm Gummi-Türpuffer mit Metall-Öse - Höhe: 50, - Material: Gummi 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,09 kg | Material: | Gummi | Höhe: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpuffer, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,79* | € 2,93* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 3,12* | € 3,29* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 54,04* | € 68,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 58,30* | € 68,84* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 79,78* | € 93,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,1912* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|