Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Türschild Nr. 320K schwarz 55mm BB
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1521894
Hersteller:
Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
4330816002513
EAN:
4330816002513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Langschild Kastenschloss
Türschild
Türschilder
Türschild Nr. 320
Gusseisen
hohlgepresst, mit 19,2 mm Rosettenweite, schwarz gebrannt, für Kastenschloss, 55 mm, BB
... >
Beschläge & Eisenwaren
>
Türbeschläge
>
Drückergarnituren
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 4 Tage
max. 6 Tage
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 1,69*
Wemag
6 Tage
€ 6,80*
€ 1,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
E-TOP Türdrücker-Garnitur Thore Messing chrom/Edelstahl BB
k.A.
4317784388580
€ 35,06*
€ 41,72
Ähnlich
E-TOP Türdrücker-Garnitur Thore Messing Poliert/Edelstahl PZ
k.A.
4317784304283
€ 36,48*
€ 43,41
Ähnlich
Griffe Nr. 3657 F2 90mm
FSB
4015354016436
€ 7,91*
€ 9,41
Ähnlich
Haustür-Langschild Nr. 202H F2 PZ 92 mm
Hoppe
4012789009477
€ 22,20*
€ 26,42
Ähnlich
Haustür-Langschilder Nr. 200HF2 käntig PZ
k.A.
4330816084755
€ 9,72*
€ 11,57
Ähnlich
Haustür-Langschilder Nr. 270H PZ Ei Rowe
HS Rowe
4330816002025
€ 10,04*
€ 11,95
Ähnlich
Korridor-Wechselgarnitur 54/227K/202KP/AP/113 PZ 8/72mm F1
Hoppe
4012789300253
€ 27,93*
€ 33,24
Ähnlich
Schlüssel-Rosette Nr. 1755 PZ F2
FSB
4015354008844
€ 8,20*
€ 9,76
Ähnlich
Zimmertür-Drücker Nr. 138L F2
Hoppe
4012789002867
€ 13,35*
€ 15,89
Ähnlich
Zimmertür-Drückergarnitur Roissy M1941/332 OB 72 F41
Hoppe
4012789864083
€ 18,86*
€ 22,44
Ähnlich
Zimmertür-Drückergarnitur Roissy M1941/332 SK/OL F41 links
Hoppe
4012789864090
€ 33,48*
€ 39,84
Ähnlich
Zimmertür-Drückerlochteil Nr. 170Z Ei Rowe links
HS Rowe
4330816001813
€ 18,41*
€ 21,91
Ähnlich
Zimmertür-Langschild 202SP BB 72mm F1
Hoppe
4012789297164
€ 4,54*
€ 5,40
Ähnlich
Zimmertür-Langschilder Nr. 200 BB F2 käntig 72mm
k.A.
4330816000762
€ 4,99*
€ 5,94
Ähnlich
Zimmertür-Langschilder Nr. 200 F2 käntig PZ 72 mm
k.A.
4330816084694
€ 4,99*
€ 5,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG