 | | Produktinformationen von
Leitermann | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1521759 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4260045970157 EAN: 4260045970157 |
| | |
|
|  |  |
 | Baustellenradio PP0501 Dieses hochwertige Radio wurde für die Verwendung auf der Baustelle, im Haus, im Garten, auf dem Campingplatz, am Arbeitsplatz usw. entwickelt und produziert. Der 16,5 cm Vollbereichslautsprecher erzeugt einen vollen Klang hoher Qualität. Die stoßfesten Puffer um das Radio sichern es gegen Stürze aus bis zu 1,5 m Höhe, und das wasserfeste Gehäuse bietet Schutz bei der Verwendung an Swimmingpools, am See oder im Freien. Hauptkennzeichen: - extrem robustes AM/FM-2-Band-Radio - entspricht Wasserfestigkeit JIS 4 - weiche, biegsame Federantenne - Drehschalter für Sendereinstellung und Lautstärkeregelung - LED-Anzeige für Sendereinstellung - LED-Leuchten - Kreisskala mit Hintergrundbeleuchtung - Dynamische Bassverstärkung für vollen Bass - 9 - 14 Volt-GS-Buchse für Betrieb mit Auto- und Hausbatterien - Batteriefach zum Betrieb mit 6 x LR 20 Mono D Batterien - Kopfhörerbuchse - AUX-IN Buchse für MP3,CD, IPOD - 16,5 cm großer 15 Watt Vollbereichslautsprecher - Fach für Netzkabel - Abmessung ca. 270x380x270 mm - Gewicht ca. 4,4 kg - Lieferung ohne Batterien
(zum Betreiben des Radios benötigen Sie 6 Batterien LR 20 Mono/D oder verwenden Sie das beigefügte Netzkabel) |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Batterie, Alkaline, Power, Mono/D, Baustellenradio, PP0501Dieses, hochwertige, wurde, Verwendung, Baustelle, Garten, Campingplatz, Arbeitsplatz, entwickelt, produziert, Vollbereichslautsprecher, erzeugt, einen, vollen, Klang, hoher, Qualität, stoßf |
|  |  |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
Leitermann |
4 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 5,03* |
€ 2,14* |
 |  |  |
Wemag |
8 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 6,80* |
€ 2,60* |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Leitermann |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
2,14* |
€
2,55 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann |  |
|  | Versand von Leitermann |  |  |  | | Lieferzeit: | 4 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 5,03* | | ab € 95,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|