Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Türpuffer Nr. 19 weiß 40X50mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
400-1521611
Hersteller:
Prestien & Knüppel
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4330816264911
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Gummi-Türpuffer mit Metallöse
Nr.: 19
Farbe: weiß
Ø: 40 mm
Höhe: 50 mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Lager 400
>
Betriebsbedarf
>
Feststeller, Puffer und Türheber
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 488
25
€ 3,90*
–
€ 2,40*
Lager 400
9 Tage
k.A.
1
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 3,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 400
Versand:
Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Torfeststeller 3805 o.Puffer Leichtmetall-Guss F1 m.Befestigungsatz
k.A.
3805 0000
ab € 15,94*
Ähnlich
Türkeil Länge 155mm Stärke 20mm Kunststoff transparent
k.A.
500715
ab € 5,18*
Ähnlich
Türpuffer Bummsinchen Durchmesser 40mm weiß selbstklebend
k.A.
502201
ab € 0,62*
Ähnlich
Türpuffer Bummsinchen Durchmesser 60mm weiß selbstklebend
k.A.
502101
ab € 0,69*
Ähnlich
Türpuffer Nr. 19 schwarz 40X50mm
Prestien & Knüppel
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG