Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lenkrolle, Gummirad, grau Gleitlager 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle, Gummirad, grau Gleitlager 80 mm
Lenkrolle, Gummirad, grau Gleitlager 80 mm
Lenkrolle, Gummirad, grau Gleitlager 80 mm
Lenkrolle, Gummirad, grau Gleitlager 80 mm
Artikel-Nr.:
     400-1521283
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885040031
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwenkrolle
vollgummi lenkrolle
Lenkrolle ohne Radfeststeller
Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, mit zweireihigem Kugellager im Gabelkopf,
Radachse vernietet, ohne Fadenschutz
Radkörper: Polypropylen-Gleitlager
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi, grau
a: 80 mm
c: 21 mm
g: 45 x 45 mm
h: 33 x 33 mm
i: 22 mm
e: 99 mm
f: 50 kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 3,96*
€ 5,28*
Lager 400
k.A.
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 5,44*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artikelabbildung - Schiebetorrolle mit verzinktem Bügel
Heinrich Betz & Söhne
60012
ab € 22,67*
Ähnlich
Artikelabbildung - Vogelrolle
Heinrich Betz & Söhne
63171
ab € 5,174*
Ähnlich
Vogelrolle Nr. 471 70mm mit Gussrolle B
HBS
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG