Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Batterie DAI Superpower Alkaline - 9V - K1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Leitermann
Batterie DAI Superpower Alkaline - 9V - K1
Artikel-Nr.:  400-1521247
Hersteller:  Daimon
Herst.-Nr.:  5000394065314
EAN:  5000394065314
Artikeldatenblatt
Batterie Alkaline 9 V
DAIMON Alkaline Superpower
E-Block 9 V 6 LR 61,
Karte à 1 Stück
... > Maschinen & Geräte > Zubehör > Batterien
Weitere Suchbegriffe: Batterie, Superpower, Alkaline, VDAIMON, SuperpowerE, Block, Karte, Stück
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Elwitec 6 Tage € 6,00* € 1,20*
Leitermann 4 Tage € 5,03* € 3,29*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Leitermann
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,29* €  3,92 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,03*
ab € 95,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann Energy Check Batterietester Ansmann Kapazitäts-Testgerät für Primär-Bat
Ansmann
4000042
€ 11,82* € 14,07
Zubehör
Profitec BT-108 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-108
€ 2,15* € 2,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG