Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Gepäckspinne 1-armig mit 2 Haken 8mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
400-1521168
Hersteller:
Pösamo
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4011645018431
Suchbegriffe:
Gepäck-Spinne
Gepäckspinne
Gepäckspinne
Artikel: 1 armig
Farbe: diverse
Anz. je Packung: 1
Artikel-Nr.: 2400400012
kg je 1Packung: 0,08
Fach: 467
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkstattbedarf
>
Ketten und Seile
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
armig
,
Haken
,
1Stück
,
Stück
,
Gepäckspinneauf
,
Karte
,
UmkartonArtikel
,
armigFarbe
,
diverseAnz
,
Packung
,
1Artikel
,
2400400012kg
,
1Packung
,
08Fach
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 488
10
€ 4,90*
–
€ 3,03*
Lager 400
4 Tage
k.A.
1
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 400
Versand:
Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klemmschloss verzinkt 25mm
ZEUS
ab € 2,51*
Ähnlich
PRYM Lochwerkzeug für Variozange 3/4/8mm 39,164 1 Stück
Prym
ab € 5,68*
Ähnlich
Trennschlüsselhalter Nr.121vernickelt
ZEUS
ab € 1,52*
Ähnlich
Waschbeckenkette 50cm Messing-verchromt
ZEUS
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG