EU Silikon-N 310ml transparent
Silikon N Dichtmasse
Eigenschaften:
•UV-beständig
•1-komponentige Fugendichtungsmasse auf Silikonbasis
•Fungizide (pilzhemmende) Einstellung
•Chemisch neutral (pH-Wert: 7)
•Keine Korrosionswirkung auf Zinkblech, Stahl, Kupfer, Messing und Aluminium
•Nicht geeignet für Isolierglas, „Structural Glazing“ und selbstreinigendes Glas
•Nicht überstreichbar
Einsatzbereiche:
•Für Verfugungen und Versiegelungen im Fensterbau, Industrieverglasungen, im Metall-, Holz- und Kunststoffbau
•Fugenabdichtung in Kühlräumen und in der Klimatechnik
Technische Daten:
•Verarbeitungstemperatur: +1 °C bis +30 °C
•Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C
•Hautbildung: nach ca. 5 Minuten
•Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Stunden
Hinweis: Zur Versiegelung zwischen Rahmen, VSG-Folie und Isolierglas muss sichergestellt sein, dass kein Direktkontakt zwischen Dichtstoff und VSG-Folie oder Verbund bestehen kann.
Gefahrenhinweise:EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.;EUH208: Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.