Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff Nr. 100 F1 ganz ohne Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff Nr. 100 F1 ganz ohne Stift
Fenstergriff Nr. 100 F1 ganz ohne Stift
Artikel-Nr.:
     400-1521035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816002803
EAN/GTIN:
     4330816002803
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff

Fenstergriff Nr. 100 F1 ganz ohne Stift


Fenstergriff Nr. 100

•Befestigungsabstand 43 mm ohne Stift

Linke Abbildung, Ausführung 1/2
Rechte Abbildung, Ausführung 1/1
- Material: Aluminium





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,07 kg
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Olive, Fensterolive, Griff, Fenster, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
240
1
€ 7,90*
ab € 4,12*
€ 6,07*
1 Tag
200
1
€ 8,50*
ab € 4,12*
€ 6,07*
1 Tag
217
20
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 6,09*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 4,4811*
€ 6,5911*
Lager 400
217
1
€ 4,95*
ab € 6,04*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.