Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
UHU flinke flasche 100g ohne Lösemittel 12 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Leitermann
Artikel-Nr.:
400-1521008
Hersteller:
UHU
Herst.-Nr.:
4026700463705
EAN:
4026700463705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Punkt
UHU Vielzweckkleber-flinke flasche lösemittelfrei
Der lösemittelfreie Vielzweckkleber in der weichen, handlichen Flasche mit dem einzigartigen Klebekopf für Punkt-, Strich- und Flächenkleben. Der ideale Klebstoff zum Basteln und Werken für die ganze Familie. Leicht auswaschbar.
UHU-Vielzweckkleber flinke flasche lösungsmittelfrei macht das Kleben in Schule, Kindergarten, Haushalt und Büro besonders einfach.
Ausführung: 100 g # 46370
... >
Kleb- & Dichtstoffe
>
Klebstoffe
>
Alleskleber
Weitere Suchbegriffe:
flinke
,
flasche
,
100g
,
ohne
,
Lösemittel
,
Stück
,
Vielzweckkleber
,
lösemittelfreiDer
,
lösemittelfreie
,
weichen
,
handlichen
,
Flasche
,
einzigartigen
,
Klebekopf
,
Strich
,
Flächenkleben
,
ideale
,
Klebstoff
,
Basteln
,
Werken
,
ganze
,
Familie
,
Leicht
,
auswasch
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 2 Tage
Versand
Netto
Leitermann
2 Tage
€ 5,03*
€ 46,59*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Leitermann
Versand
von Leitermann
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG