Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber blitz- schnell 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sekundenkleber blitz- schnell 20g
Sekundenkleber blitz- schnell 20g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     400-1520833
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784425735
EAN/GTIN:
     4317784425735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff

Sekundenkleber blitz- schnell 20g


Sekundenkleber, blitzschnell

Eigenschaften:
•Blitzschneller Cyanacrylat-Kleber
•Klebt in nur einer Sekunde
•Silikonfrei
Einsatzbereiche:
•Geeignet für Kunststoffe und Metalle sowie deren Kombinationen
•Auch für Viton und EPDM geeignet
Technische Daten:
•Viskosität: 3 – 10 mPa.s (+20 °C)
•Handfest nach ca. 2 – 10 Sekunden, je nach Werkstoff
•Spaltfüllvermögen: 0,05 mm
•Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +80 °C

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen

1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,03 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g flasche e-coll, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 20g, Sprühkleber, Klebstoffe, Klebstoff, Kleber, Wartungs-Produkt, Instandhaltungs-Produkt, E-Coll-Sekundenkleber, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 3,36*
€ 4,39*
1 Tag
680
20
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 4,61*
1 Tag
680
10
€ 4,90*
ab € 3,57*
€ 4,66*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 3,62*
€ 4,73*
Lager 400
680
10
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,252* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.