| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1520832 Herst.-Nr.: 4317784425728 EAN/GTIN: 4317784425728 |
| | |
|
| | |
| Sekundenkleber elastisch 20g Sekundenkleber, elastisch Eigenschaften: •Spezieller Cyanacrylat-Kleber für Gummiverklebungen •Bleibt elastisch •Biegbar bis 180° •Silikonfrei Einsatzbereiche: •Besonders geeignet für dauerbelastete O-Ringe und Gummiteile Technische Daten: •Viskosität 90–120 mPa.s (+20 °C) •Handfest nach ca. 3–10 Sekunden •Spaltfüllvermögen: 0,05 mm •Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +80 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,029 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g flasche e-coll, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 20g, Sprühkleber, Klebstoffe, Klebstoff, Kleber, Wartungs-Produkt, Instandhaltungs-Produkt, E-Coll-Sekundenkleber, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,62* | € 4,60* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,53* | € 4,61* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,54* | € 4,62* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 3,62* | € 4,73* | | | | Lager 400 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,05* | € 6,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,2525* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|