Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Sanitär Silicon F101 300ml transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitär Silicon F101 300ml transparent
Sanitär Silicon F101 300ml transparent
Sanitär Silicon F101 300ml transparent
Artikel-Nr.:
     400-1520821
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008182027637
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon
Sanitär Silicon F101, 300 ml
ELCH PRO Sanitär Silicon ist insbesondere geeignet für Anschlussfugen im Küchen-, Bad- und WC-Bereich z. B. an Fliesenwänden, an Keramikflächen, Badewannen, Duschen und Duschtassen, Waschbecken, Spülen, Küchenmöbeln etc.

Eigenschaften:
- essigvernetzend
- haftet ohne Voranstrich u. a. auf Glas, Emaille, Fliesen, glasierter Keramik, glatten Metallen
- schützt vor den meisten Pilzen, Algen und Bakterien durch pilzhemmende Wirkstoffe
- haftet auf alten Silicon-Dichtstoffen
- dauerelastisch
- UV- und witterungsbeständig
- 10 Minuten Hautbildungszeit
- Durchhärtung bei 23°C/50% rel. Luftfeuchtigkeit: ca. 3 mm nach 24 Stdn.
- Bewegungsvermögen 25%
- Verbrauch (bei Fugendimension 5 x 5 mm): ca. 12 lfm / Kartusche
- Temperaturbeständigkeit: von -50°C bis +150°C
- Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +40°C
- Lagerung: Kühl, trocken, originalverschlossen, mindestens 24 Monate.
Ausführung: Transparent JSATR
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, pattex glasklar silikon, ceresit sanitär-silikon, sanitär-silikon transparent, Sanitär, F101, 300ml, transparent, Stück, mlELCH, insbesondere, geeignet, Anschlussfugen, Küchen, Bereich, Fliesenwänden, Keramikflächen, Badewannen, Duschen, Duschtassen, Waschbecken, Spülen, Küchenmöbeln, Eigenschaften, essigvernetzend, haftet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG