Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet D=30mm VE=10 Haftkraft 700 g schwarz 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet D=30mm VE=10 Haftkraft 700 g schwarz 1 Stück
Magnet D=30mm VE=10 Haftkraft 700 g schwarz 1 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1520778
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     4013695014227
EAN/GTIN:
     4013695014227
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet rund schwarz

Magnet D=30mm VE=10 Haftkraft 700 g schwarz 1 Stück


Organisationsmagnet, 700 g Haftkraft

•Komplett mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung, hohe Haftkraft
•Lässt sich leicht von der magnethaftenden Oberfläche wieder abnehmen
•Spezialbeschichtete Magnet-Unterseite, um ein Verkratzen der Tafeln zu verhindern
•Kunststoffkappen bleiben mit dem Magneten fest verbunden

Lieferung: Pack à 10 Stück.
- Farbe: schwarz, - Höhe: 8





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,14 kg
Höhe:
8
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet schwarz, Schreibtafeln, Reinigungsset, für, Organisationsmagnet, Magnet, Magnetwandleisten, Flachmagnet, Boardmarker-Satz, Magnete, 00000000
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1700
280
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2506*
€ 0,3311*
3 Tage
1245
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,24*
€ 0,38*
1 Tag
1700
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,25*
€ 0,39*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,201*
€ 0,412*
Lager 400
59
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 8,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.