Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet D=30mm VE=10 Haftkraft 700 g blau 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet D=30mm VE=10 Haftkraft 700 g blau 1 Stück
Magnet D=30mm VE=10 Haftkraft 700 g blau 1 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1520775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4013695011004
EAN/GTIN:
     4013695011004
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet blau magnetoplan

Magnet D=30mm VE=10 Haftkraft 700 g blau 1 Stück


Organisationsmagnet, 700 g Haftkraft

•Komplett mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung, hohe Haftkraft
•Lässt sich leicht von der magnethaftenden Oberfläche wieder abnehmen
•Spezialbeschichtete Magnet-Unterseite, um ein Verkratzen der Tafeln zu verhindern
•Kunststoffkappen bleiben mit dem Magneten fest verbunden

Lieferung: Pack à 10 Stück.
- Farbe: blau, - Höhe: 8





Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
0,013 kg
Höhe:
8
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet blau, Schreibtafeln, Reinigungsset, für, Organisationsmagnet, Magnet, Magnetwandleisten, Flachmagnet, Boardmarker-Satz, Magnete, 00000000
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
280
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2206*
€ 0,2911*
1 Tag
140
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,22*
€ 0,35*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,22*
€ 0,35*
5 Tage
140
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,26*
€ 0,41*
Lager 400
37
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 8,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 29,39*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,34*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,18*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,59*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,91*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 574,59*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,91*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,55*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,48*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 112,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.