Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EU Aceton 1L E-COLL


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
EU Aceton 1L E-COLL
EU Aceton 1L E-COLL
EU Aceton 1L E-COLL
EU Aceton 1L E-COLL
EU Aceton 1L E-COLL
EU Aceton 1L E-COLL
Artikel-Nr.:  400-1520619
Hersteller:  E-Coll
Herst.-Nr.:  4317784349239
EAN:  4317784349239
Artikeldatenblatt
EU Aceton E-COLL
Niedrig siedendes Lösemittel mit ausgezeichneter Lösekraft für Acetat-, Nitrocellulose- und Methacryatlacke. Aceton ist Extraktionsmittel und Komponente für Lackverdünner, Abbeizmittel sowie Hilfsmittel in der Kunststoffverarbeitung/Verarbeitung von Polyester. Hohe Wasserlöslichkeit, leicht entzündlich, starke Löse - und Reinigungskraft.
Mehrsprachige Europaversion.
Ausführung: 1 l Dose
... > Lager 400 > Bau- & Werkstattchemie > Lösemittel und Verdünnung
Weitere Suchbegriffe: Testbenzin, Waschbenzin, COLL, Flaschen, COLLNiedrig, siedendes, Lösemittel, ausgezeichneter, Lösekraft, Acetat, Nitrocellulose, Methacryatlacke, Extraktionsmittel, Komponente, Lackverdünner, Abbeizmittel, sowie, Hilfsmittel, Kunststoffverarbeitung/Verarbeitung, Polyester
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 3,95*
€ 3,90*
Lager 400
5 Tage
1
€ 4,95*
€ 4,74*
8 Tage
12
€ 7,90*
ab € 4,56*
€ 4,77*
Preise von Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 4,74*
€ 5,64
pro Flasche
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 400
Versand von Lager 400
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2009 Mercateo AG