Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stoßscharre ohne Stiel 150 mm E-FLOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßscharre ohne Stiel 150 mm E-FLOR
Stoßscharre ohne Stiel 150 mm E-FLOR
Stoßscharre ohne Stiel 150 mm E-FLOR
Artikel-Nr.:
     400-1520188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784462150
Suchbegriffe:
Stoßscharre
stoßscharre 15cm
E-Flor Stoßscharre, Blatt aus Stahlblech
Blattgröße: 150 mm
Ausführung: ohne Stiel
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ohne, Stiel, FLOR, Blatt, StahlblechBlattgröße, mmAusführung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 4,89*
€ 6,50*
Lager 400
k.A.
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 6,69*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stoßscharre ohne Stiel 500 mm E-FLOR
k.A.
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG