| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1520089 Herst.-Nr.: 4015501100520 EAN/GTIN: 4015501100520 |
| |
|
| | |
| Schliessblech Nr. 17 300 hell verzinkt Winkelschließblech 17 •Fallen- und Riegelschließblech •Abmessung: 300 x 20 x 20 x 3 mm •Kantig Einsatz in Verbindung mit Mehrfachverriegelungen der Typen AS 23xx, AS 25xx, AS 26xx, AS 2750 und AS 8xxx. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,86* | € 8,27* | | | | | 29 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,61* | € 8,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,5061* | € 9,2061* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,55* | € 9,27* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,43* | € 12,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|