|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1520070 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784003377 |
| |
|
|  |  |
 | Edelstahl-Spannschloss ähnlich DIN 1390, A4-AISI 316 Rostfreie Zubehörartikel - Ketten u. Seile Mit Haken und Öse. Ausführung: M 5 Länge Korpus: 70 mm Hakenöffnung: 9 mm Anz. je Packung: 1 Artikel-Nr.: 2100700070 ca. kg je 100 Stück: 4,0 Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | k.A. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: NIRO, Spannschlösser, AISI, Haken/Öse, Stück, Edelstahl, Spannschloss, ähnlich, 316Rostfreie, Zubehörartikel, Ketten, SeileMit, Haken, Ausführung, 5Länge, Korpus, mmHakenöffnung, mmAnz, Packung, 1Artikel, 2100700070ca |
|  |  |
| |