Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schließblech 170x20x8 mit Einl.ohne Befw. Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel-Schließblech 170x20x8 mit Einl.ohne Befw. Edelstahl
Winkel-Schließblech 170x20x8 mit Einl.ohne Befw. Edelstahl
Artikel-Nr.:
     400-1519991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4012432900021
EAN/GTIN:
     4012432900021
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

Winkel-Schließblech 170x20x8 mit Einl.ohne Befw. Edelstahl


Schließblech ZT

•Für Zimmertüren
•Mit Kunststoffunterfütterung
•Links/rechts verwendbar
•Abmessung: 8 x 20 x 170 mm
- Material: Edelstahl rostfrei





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,04 kg
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, schließplatte 170 mm, lappenschließblech, sächsische schlossfabrik schliessblech, Blech, Winkel, Schliessblech, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 4,04*
€ 5,59*
1 Tag
16
1
€ 6,95*
ab € 4,14*
€ 5,61*
5 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 4,11*
€ 5,63*
3 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 4,18*
€ 5,71*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 7,52*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
4051 00/100G
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.